SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze S6/S10/S12 für US=AC 400-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CF00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209456808
Sonepar Artikelnummer
120582416
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CF00
Hersteller Typ
3RT1956-1CF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CF00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.030 kg
- Modell: Überspannungsbegrenzer (RC-Glied)
- Verwendung für: 3RT1 S6, S10, S12
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Spannungsbereich: AC 400 ... 600 V
- Verbessert die Sicherheit von elektrischen Anlagen
- Schützt vor Überspannungsschäden
- Einfache Installation und Wartung
- Flexibilität durch Einsatz in verschiedenen Systemen
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss (Antrieb) AC 400 ... 600 V
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


