SIEMENS - Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze S6/S10/S12 für US=AC 48-127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT19561CC00
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209456778
Sonepar Artikelnummer
120582412
Hersteller Artikelnummer
3RT19561CC00
Hersteller Typ
3RT1956-1CC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT19561CC00
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.029 kg
- Schutzgerät für Antriebe
- Betriebsspannung AC 48...127 V
- Betriebsspannung DC 70...150 V
- Schraubanschluss
- Erhöhte Sicherheit für elektrischen Betrieb
- Effiziente Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen
- Modular erweiterbar für verschiedene Anwendungen
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


