SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023T
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055483
Sonepar Artikelnummer
120225539
Hersteller Artikelnummer
3TX74023T
Hersteller Typ
3TX7402-3T
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023T
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.021 kg
- Spannungsbereich: AC 127-240 V / DC 150-250 V
- Baugröße: S0-S2
- Mit Leitungsabstandshalter für einfache Montage
- Erhöhter Schutz für elektrische Anlagen und Geräte
- Einfache Installationsmöglichkeiten
- Kosteneffiziente Lösung für Überspannungsschutz
Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 127-240 V / DC 150-250 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer dient zum Schutz von Schützen und anderen elektrischen Geräten vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


