SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC24-48V/DC24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023R
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055469
Sonepar Artikelnummer
120225537
Hersteller Artikelnummer
3TX74023R
Hersteller Typ
3TX7402-3R
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023R
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.024 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V / DC 24-70 V
- Typ: RC-Glied mit Leitungsabstandshalter
- Verwendung: Anbau an Spulenklemme
- Geeignet für Schütze der Baugröße S0-S2
- Effektiver Schutz vor Überspannungen, was die Lebensdauer der Geräte erhöht.
- Einfache Installation an bestehenden Spulenklemmen.
- Flexibilität in der Anwendung durch breiten Spannungsbereich.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 24-48 V / DC 24-70 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer dient zum Schutz von elektrischen Bauteilen vor Überspannungen in einem breiten Spannungsbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


