SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC240-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023U
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055490
Sonepar Artikelnummer
120225540
Hersteller Artikelnummer
3TX74023U
Hersteller Typ
3TX7402-3U
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023U
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.022 kg
- Betriebsspannung: AC 240-400 V
- Geeignet für Schütze Baugröße: S0-S2
- Integrierter Leitungsabstandshalter
- Schutz vor potenziellen Schäden durch Überspannungen
- Einfache Installation an Spulenklemmen
- Erhöhte Langlebigkeit von elektrischen Geräten
Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 240-400 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Systeme vor Spannungsspitzen und -schwankungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


