SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC400-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023V
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055506
Sonepar Artikelnummer
120586866
Hersteller Artikelnummer
3TX74023V
Hersteller Typ
3TX7402-3V
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023V
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.022 kg
- Betreiberspannung: AC 400-600 V
- Geeignet für Spulenklemmen von Schützen Baugröße S0-S2
- Integriertes RC-Glied für effektiven Überspannungsschutz
- Inklusive Leitungsabstandshalter für einfache Installation
- Schutz von Anlagen und Maschinen vor potenziellen Schäden durch Überspannungen
- Erhöhung der Lebensdauer elektrischer Komponenten
- Einfache Integration in bestehende Systeme ohne umfangreiche Modifikationen
- Verbesserte Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 400-600 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Spannungsspitzen und sorgt für eine stabile Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


