SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC48-127V/DC70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023S
Funktion - RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055476
Sonepar Artikelnummer
120225538
Hersteller Artikelnummer
3TX74023S
Hersteller Typ
3TX7402-3S
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023S
Funktion:
RC-Glied
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.024 kg
- Leistungsbereich: AC 48-127 V / DC 70-150 V
- Geeignet für Spulenklemmen von Schützen der Baugrößen S0-S2
- Kompatibel mit Modellen: 3TF40 ... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 und 3TC44
- Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Komponenten durch Schutz vor Überspannungen.
- Einfacher Anbau an vorhandene Spulenklemmen.
- Verbessert die Zuverlässigkeit der elektrischen Systeme.
Überspannungsbegrenzer RC-Glied mit Leitungsabstandshalter AC 48-127 V / DC 70-150 V
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektronische Komponenten vor Spannungsspitzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


