SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240V, DC 150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361BD00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209920460
Sonepar Artikelnummer
120381973
Hersteller Artikelnummer
3RT29361BD00
Hersteller Typ
3RT2936-1BD00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361BD00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor
- AC 127-240 V, 50/60 Hz
- DC 150-250 V
- Einbau in das vorhandene Einbaufach des Schützes
- Einfache und schnelle Integration ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effizienter Schutz vor Überspannungen
- Teil des stets aktuellen SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist für den Schutz von Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4 konzipiert, indem er Überspannungen effektiv begrenzt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


