SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48V, DC 24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361BB00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920392
Sonepar Artikelnummer
120381972
Hersteller Artikelnummer
3RT29361BB00
Hersteller Typ
3RT2936-1BB00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361BB00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: Varistor
- Spannungsbereich: AC 24-48 V, DC 24-70 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibilität: Für Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einbau: Einfache Installation ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Einfacher und effizienter Einbau dank des vorhandenen Einbaufaches im Schütz.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer ist darauf ausgelegt, Schutz vor Überspannungen in AC und DC Anwendungen zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


