SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 240-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361BE00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920477
Sonepar Artikelnummer
120583402
Hersteller Artikelnummer
3RT29361BE00
Hersteller Typ
3RT2936-1BE00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361BE00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Varistor
- Spannung: AC 240-400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einbau im vorhandenen Einbaufach des Schützes
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente und zuverlässige Lösung für Überspannungsschutz
- Teil des flexiblen und modularen SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer dient der effektiven Spitzenstrombegrenzung in AC-Systemen von 240-400 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


