SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 400-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361BF00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920484
Sonepar Artikelnummer
120583403
Hersteller Artikelnummer
3RT29361BF00
Hersteller Typ
3RT2936-1BF00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361BF00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Varistor
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einfache Installation ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effizienter Schutz vor Überspannungen
- Teil des SIRIUS Systembaukastens, der stets aktuell ist
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt vor Überspannungen und kann einfach in das vorhandene Einbaufach des Schützes integriert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


