SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 48-127V, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361BC00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920453
Sonepar Artikelnummer
120583401
Hersteller Artikelnummer
3RT29361BC00
Hersteller Typ
3RT2936-1BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361BC00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor
- AC 48-127 V, 50/60 Hz
- DC 70-150 V
- Kompakt für Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Einfacher und effizienter Einbau in bestehende Systeme
- Schutz vor Überspannung für verlängerte Lebensdauer der Komponenten
- Immer aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Komponenten bei Überspannungen und sorgt für eine einfache Installation in bestehenden Schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


