SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC/DC110V für Schütze Bgr.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX27462G
Funktion - Varistor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209095076
Sonepar Artikelnummer
120586844
Hersteller Artikelnummer
3TX27462G
Hersteller Typ
3TX2746-2G
Hersteller Artikel Nr.:
3TX27462G
Funktion:
Varistor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.010 kg
- Typ: Varistor
- Betriebsspannung: AC/DC 110V
- Baugröße: 12
- Schutzklasse: Überspannungsschutz
- Erhöhter Schutz für elektrische Schaltungen.
- Verlängert die Lebensdauer von Schützen.
- Einfach zu installieren und in bestehende Systeme integrierbar.
Überspannungsbegrenzer Varistor AC/DC 110V für Schütze Baugr. 12
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze vor Überspannungen und sorgt für eine zuverlässige Funktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


