SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC/DC24V für Schütze Bgr.12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX27462F
Funktion - Varistor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209053816
Sonepar Artikelnummer
120225443
Hersteller Artikelnummer
3TX27462F
Hersteller Typ
3TX2746-2F
Hersteller Artikel Nr.:
3TX27462F
Funktion:
Varistor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.012 kg
- Betriebsspannung: 24V AC/DC
- Typ: Varistor
- Schutzklasse: Baugr. 12
- Maximaler Strom: [Spezieller Wert einfügen]
- Reaktionszeit: [Spezieller Wert einfügen]
- Effektiver Schutz vor Überspannungen für die Zuverlässigkeit elektrischer Schütze.
- Erhöht die Lebensdauer der Komponenten durch reduzierte Spannungsspitzen.
- Einfache Integration in bestehende Schaltungssysteme.
Überspannungsbegrenzer Varistor AC/DC 24V für Schütze Baugr. 12
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schütze und ist optimiert für AC/DC-Betrieb mit 24V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


