SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC115-240V/DC150-290V für Schütze Bgr.2-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX64461C
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209054912
Sonepar Artikelnummer
120225500
Hersteller Artikelnummer
3TX64461C
Hersteller Typ
3TX6446-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3TX64461C
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 .. 240 V
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.071 kg
- AC: 115...240V
- DC: 150...290V
- Baugröße: 2...6
- Schutz vor Überspannungen
- Erhöht die Betriebssicherheit
Überspannungsbegrenzer Varistor AC 115...240V/DC 150...290V für Schütze Baugr. 2...6
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Komponenten vor Überspannungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


