SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC127-240V/DC150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023J
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055438
Sonepar Artikelnummer
120225535
Hersteller Artikelnummer
3TX74023J
Hersteller Typ
3TX7402-3J
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023J
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.015 kg
- Durchschnittliche Spannung: AC 127-240 V / DC 150-250 V
- Montage: Anbau an Spulenklemme
- Typ: Varistor mit Leitungsabstandshalter
- Geeignet für: Schütze Baugröße S0-S2
- Schutz vor gefährlichen Überspannungen
- Einfache Installation an Schützen
- Verbessert die Langlebigkeit der elektrischen Komponenten
- Erhöht die Betriebssicherheit
Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 127-240 V / DC 150-250 V
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze der Baugröße S0-S2 vor spannungsspitzen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


