Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC48-115V/DC70-150V für Schütze Bgr.2-6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor AC48-115V/DC70-150V für Schütze Bgr.2-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TX64461B

  • Funktion - Varistor

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 115 V

  • Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 115 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209054905

Sonepar Artikelnummer

120586855

Hersteller Artikelnummer

3TX64461B

Hersteller Typ

3TX6446-1B

Hersteller Artikel Nr.:

3TX64461B

Funktion:

Varistor

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 .. 115 V

Betriebsspannung DC:

70 .. 150 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 .. 115 V

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.063 kg

Überspannungsbegrenzer Varistor AC 48...115V/DC 70...150V für Schütze Baugr. 2...6

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie