SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor DC150-250V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223J
Funktion - Varistor
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056480
Sonepar Artikelnummer
120586871
Hersteller Artikelnummer
3TX75223J
Hersteller Typ
3TX7522-3J
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223J
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.090 kg
- Spannungsbereich: DC 150-250 V
- Kompatibel mit Schütze der Baugröße 8...12
- Typ: Überspannungsbegrenzer
- Erhöhte Sicherheit der elektrischen Komponenten
- Einfaches Aufschnappen auf die Schütze
- Reduziert Wartungsaufwand durch zuverlässigen Schutz
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufschnappen DC 150-250 V für Schütze Baugröße 8...12
Der Überspannungsbegrenzer Varistor schützt elektrische Schütze vor Überspannungen und sorgt für eine erhöhte Betriebssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


