SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor DC24-70V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223G
Funktion - Varistor
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056466
Sonepar Artikelnummer
120586869
Hersteller Artikelnummer
3TX75223G
Hersteller Typ
3TX7522-3G
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223G
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.084 kg
- Betriebsspannung: DC 24-70 V
- Baugröße: Für Schütze 8...12
- Typ: Varistor
- Montage: Zum Aufschnappen
- Erhöhung der Lebensdauer von elektrischen Geräten durch Schutz vor Überspannungen.
- Einfache Installation dank der Aufsnap-Funktion.
- Reduzierung von Wartungskosten durch Vermeidung von Schäden an Komponenten.
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufschnappen DC 24-70 V für Schütze Baugröße 8...12
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektronische Komponenten vor transienten Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


