SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor DC24V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX65261F
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055070
Sonepar Artikelnummer
120586857
Hersteller Artikelnummer
3TX65261F
Hersteller Typ
3TX6526-1F
Hersteller Artikel Nr.:
3TX65261F
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 .. 240 V
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.086 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


