SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor DC70-150V für Schütze Bgr.8-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75223H
Funktion - Varistor
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209056473
Sonepar Artikelnummer
120586870
Hersteller Artikelnummer
3TX75223H
Hersteller Typ
3TX7522-3H
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75223H
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: Varistor
- Spannungsbereich: DC 70-150 V
- Baugröße: 8...12
- Montage: Zum Aufschnappen
- Effektiver Schutz vor schädlichen Überspannungen
- Einfacher Einbau dank Aufschnappmechanismus
- Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Schützen
- Erfüllt Sicherheitsstandards für industrielle Anwendungen
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufschnappen DC 70-150 V für Schütze Baugröße 8...12
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze in der Baugröße 8...12 vor Überspannungen im DC-Bereich von 70-150 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


