SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor für DC-Sparschaltung DC127-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75723J
Funktion - Varistor
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209173231
Sonepar Artikelnummer
120586876
Hersteller Artikelnummer
3TX75723J
Hersteller Typ
3TX7572-3J
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75723J
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.087 kg
- Typ: Varistor
- Betriebsspannung: DC 127-250 V
- Kompatibel für: Schütze Baugröße 12 und 14
- Schutz vor Überspannung erhöht die Lebensdauer von elektrischen Geräten.
- Einfacher Einbau und Kompatibilität mit gängigen Schütze.
- Erhöhte Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen.
Überspannungsbegrenzer Varistor für DC-Sparschaltung DC 127-250 V für Schütze Baugröße 12 und 14
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltgeräte vor Spannungsspitzen und sorgt für eine zuverlässige Funktion.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


