SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor für DC-Sparschaltung DC24-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX75723G
Funktion - Varistor
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209173217
Sonepar Artikelnummer
120586875
Hersteller Artikelnummer
3TX75723G
Hersteller Typ
3TX7572-3G
Hersteller Artikel Nr.:
3TX75723G
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.086 kg
- Betriebsspannung: DC 24-48 V
- Geeignet für Schütze der Baugrößen 12 und 14
- Schutzklasse: IP20
- Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
- Verlängert die Lebensdauer der Schütze durch effektiven Schutz vor Überspannungen
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten
Überspannungsbegrenzer Varistor für DC-Sparschaltung DC 24-48 V für Schütze Baugröße 12 und 14
Der Überspannungsbegrenzer Varistor schützt empfindliche Schütze und elektronische Komponenten in DC-Sparschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


