SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor <- AC48V/<- DC70V für Schütze Bgr.2-6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX64461A
Funktion - Varistor
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 85332900
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209054899
Sonepar Artikelnummer
120225499
Hersteller Artikelnummer
3TX64461A
Hersteller Typ
3TX6446-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3TX64461A
Funktion:
Varistor
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.070 kg
- AC 48V
- DC 70V
- Für Schütze Baugr. 2...6
- Schutz vor Überspannung
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Schütze
Überspannungsbegrenzer Varistor
Der Überspannungsbegrenzer Varistor schützt Schütze bei AC 48V und DC 70V.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


