SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240V, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161JL00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740105
Sonepar Artikelnummer
120229445
Hersteller Artikelnummer
3RT29161JL00
Hersteller Typ
3RT2916-1JL00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161JL00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Spannungsbereich AC: 127-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Spannungsbereich DC: 70-150 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktueller Stand dank SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer mit Varistor und LED schützt vor Überspannungen in AC und DC Anwendungen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


