SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 127-240V, DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361JL00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920569
Sonepar Artikelnummer
120381976
Hersteller Artikelnummer
3RT29361JL00
Hersteller Typ
3RT2936-1JL00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361JL00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor mit LED
- AC 127-240 V, 50/60 Hz
- DC 70-150 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einfacher Einbau dank vorhandenem Einbaufach im Schütz
- Einfache Installation ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effizienter Schutz vor Überspannungen
- Immer aktuelle Technologie innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt Geräte vor Spannungsspitzen und kann einfach in Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4 installiert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


