SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48V, DC 12-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161JJ00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740082
Sonepar Artikelnummer
120229443
Hersteller Artikelnummer
3RT29161JJ00
Hersteller Typ
3RT2916-1JJ00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161JJ00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.005 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Gleichstrom: DC 12-24 V
- Kompatibel mit Schütz 3RT2.1 und Hilfsschütz 3RH2
- Einfach in der Anwendung und Installation
- Effizient im Schutz von sensiblen elektronischen Komponenten
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Überspannungen und bietet eine visuelle Anzeige durch LED.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


