SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48V, DC 12-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361JJ00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920545
Sonepar Artikelnummer
120583408
Hersteller Artikelnummer
3RT29361JJ00
Hersteller Typ
3RT2936-1JJ00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361JJ00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED
- Eingangsspannung: AC 24-48 V, 50/60 Hz
- Gleichstromspannung: DC 12-24 V
- Kompatibel mit Schützen: 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einfacher Einbau dank des vorhandenen Einbaufaches im Schütz.
- Effizienter Schutz vor Überspannungsschäden.
- Platzsparende Lösung ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen.
- Aktuelle und modulare Systeme durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 12-24 V, für Schütze 3RT2.3 und 3RT2.4
Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


