SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 48-127V, DC 24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161JK00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209740310
Sonepar Artikelnummer
120229444
Hersteller Artikelnummer
3RT29161JK00
Hersteller Typ
3RT2916-1JK00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161JK00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: Überspannungsbegrenzer
- Varistor mit LED-Anzeige
- Wechselstrom (AC) Betriebsbereich: 48-127 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Gleichstrom (DC) Betriebsbereich: 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.1 und Hilfsschützen 3RH2
- Schutz vor Überspannungen für erhöhte Betriebssicherheit
- Einfache Installation und Handhabung
- Verbesserte Sichtbarkeit durch integrierte LED-Anzeige
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


