SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 48-127V, DC 24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29361JK00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209920552
Sonepar Artikelnummer
120583409
Hersteller Artikelnummer
3RT29361JK00
Hersteller Typ
3RT2936-1JK00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29361JK00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.006 kg
- Varistor mit LED
- Spannungsbereich AC 48-127 V
- Frequenz 50/60 Hz
- DC Spannungsbereich 24-70 V
- Kompatibel mit Schützen 3RT2.3 und 3RT2.4
- Einfache Installation dank vorhandenem Einbaufach im Schütz
- Keine Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente und zuverlässige Qualität im SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt Schütze vor gefährlichen Überspannungen und ist einfach zu installieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


