SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC24-48V, DC12-24V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261JJ00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822719
Sonepar Artikelnummer
120229467
Hersteller Artikelnummer
3RT29261JJ00
Hersteller Typ
3RT2926-1JJ00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261JJ00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Varistor mit LED
- AC 24-48 V, 50/60 Hz
- DC 12-24 V
- Kompatibel mit Schütz 3RT2.2
- Einfacher Einbau ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen
- Effiziente Überspannungsschutzlösung
- Aktualisierte Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektronischen Komponenten vor Überspannungen und ist einfach im Schütz 3RT2.2 zu integrieren.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


