SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC48-127V, DC24-70V für Motorschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29261JK00
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822726
Sonepar Artikelnummer
120229468
Hersteller Artikelnummer
3RT29261JK00
Hersteller Typ
3RT2926-1JK00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29261JK00
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.005 kg
- Varistor mit LED
- AC 48-127 V, 50/60 Hz
- DC 24-70 V
- Geeignet für Schütze 3RT2.2
- Einfacher Einbau ohne Einfluss auf die äußeren Abmessungen
- Einfacher und schneller Einbau dank des vorhandenen Einbaufaches im Schütz
- Schutz vor potenziellen Schäden durch Überspannungen
- Effiziente Nutzung innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
- Immer aktuelle Technologie für zuverlässige Leistung
Überspannungsbegrenzer
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Spannungsspitzen und lässt sich einfach in bestehende Systeme integrieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


