SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC24-48V/DC24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023G
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055414
Sonepar Artikelnummer
120225533
Hersteller Artikelnummer
3TX74023G
Hersteller Typ
3TX7402-3G
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023G
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.013 kg
- Betriebsspannung: AC 24-48 V / DC 24-70 V
- Typ: Varistor mit Leitungsabstandshalter
- Montage: Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
- Erhöhte Sicherheit für Ihre elektrischen Anlagen durch effektiven Überspannungsschutz.
- Einfacher Anbau und Integration in bestehende Systeme.
- Schutz vor Schäden, die durch Blitzeinschläge oder Spannungsspitzen verursacht werden können.
Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 24-48 V / DC 24-70 V
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor Überspannungen und ist für den Anbau an Spulenklemmen in Schützen der Baugröße S0-S2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


