SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC240-400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023K
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055445
Sonepar Artikelnummer
120225536
Hersteller Artikelnummer
3TX74023K
Hersteller Typ
3TX7402-3K
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023K
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.021 kg
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Kompatibel mit Schütze Baugröße S0-S2
- Inklusive Leitungsabstandshalter für einfache Montage
- Schutz vor Überspannung erhöht die Lebensdauer der Schütze.
- Einfacher Anbau reduziert Installationszeit und -aufwand.
- Verbesserte Betriebssicherheit durch zuverlässigen Überspannungsschutz.
Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 240-400 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer dient zum Schutz von Spulenklemmen in Schützen der Baugröße S0-S2 vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


