SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC400-600V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023L
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055452
Sonepar Artikelnummer
120586865
Hersteller Artikelnummer
3TX74023L
Hersteller Typ
3TX7402-3L
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023L
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.023 kg
- Typ: Varistor
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Geeignet für: Anbau an Spulenklemme
- Baugröße: S0-S2
- Effektiver Schutz vor Schäden durch Überspannungen
- Einfache Installation an der Spulenklemme
- Verbesserte Betriebszuverlässigkeit von elektrischen Anlagen
Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 400-600 V zum Anbau an Spulenklemme für Schütze Baugröße S0-S2
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor transienten Überspannungen in einem AC-Bereich von 400-600 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


