SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC48-127V/DC70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74023H
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055421
Sonepar Artikelnummer
120225534
Hersteller Artikelnummer
3TX74023H
Hersteller Typ
3TX7402-3H
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74023H
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.015 kg
- Spannungsbereich: AC 48-127 V / DC 70-150 V
- Kompatibel mit Schützen der Baugröße S0-S2
- Integrierter Leitungsabstandshalter zur Sicherstellung stabiler Verbindungen
- Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Komponenten durch zuverlässigen Überspannungsschutz
- Einfacher Anbau an bestehende Systeme
- Optimiert die Sicherheit und verhindert potenzielle Schäden an Geräten
Überspannungsbegrenzer Varistor mit Leitungsabstandshalter AC 48-127 V / DC 70-150 V
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Geräte vor schädlichen Überspannungen und ist speziell für den Anbau an Spulenklemmen von Schützen der Baugröße S0-S2 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


