SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor zum Aufkleben AC127-240V/DC150-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623J
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055872
Sonepar Artikelnummer
120225547
Hersteller Artikelnummer
3TX74623J
Hersteller Typ
3TX7462-3J
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623J
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
150 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 .. 240 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.014 kg
- Typ: Varistor
- Aufkleben
- Spannungsbereich: AC 127-240 V / DC 150-250 V
- Geeignet für Schütze der Baugröße 3...12
- Effektiver Schutz gegen Überspannungen
- Einfache Installation durch Aufkleben
- Erhöhte Lebensdauer der angeschlossenen Geräte
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 127-240 V / DC 150-250 V für Schütze Baugröße 3...12
Der Überspannungsbegrenzer Varistor bietet Schutz für Schütze in einem breiten Spannungsbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


