SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor zum Aufkleben AC24-48V/DC24-70V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623G
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Betriebsspannung DC - 24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055834
Sonepar Artikelnummer
120225545
Hersteller Artikelnummer
3TX74623G
Hersteller Typ
3TX7462-3G
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623G
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 70 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.013 kg
- Spannungsbereich: AC 24-48 V / DC 24-70 V
- Typ: Varistor
- Montage: Zum Aufkleben
- Verwendung: Für Schütze der Baugröße 3...12
- Erhöhte Sicherheit durch Schutz vor Überspannungen
- Einfache Installation durch Klebeanwendung
- Verbesserte Lebensdauer der Schaltgeräte
- Kompakte Bauweise für flexible Anwendungen
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 24-48 V / DC 24-70 V für Schütze Baugröße 3...12
Der Überspannungsbegrenzer schützt elektrische Schaltgeräte vor hohen Spannungsspitzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


