SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor zum Aufkleben AC240-400V für Schütze Bgr.3-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623K
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 240 .. 400 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055896
Sonepar Artikelnummer
120225548
Hersteller Artikelnummer
3TX74623K
Hersteller Typ
3TX7462-3K
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623K
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 .. 400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 .. 400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.016 kg
- Typ: Varistor
- Montageart: Zum Aufkleben
- Spannungsbereich: AC 240-400 V
- Geeignet für: Schütze der Baugröße 3 bis 12
- Schnelle und einfache Installation durch die Klebemontage.
- Zuverlässiger Schutz vor Überspannungen, was die Lebensdauer von Schützen erhöht.
- Verbesserte Betriebssicherheit durch die Reduzierung von Ausfallzeiten.
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 240-400 V für Schütze Baugröße 3...12
Der Überspannungsbegrenzer ist ein effizienter Schutzmechanismus für Schütze in der Baugröße 3 bis 12, der Überspannungen in einem AC-Bereich von 240 bis 400 V unterbindet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


