SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor zum Aufkleben AC400-600V für Schütze Bgr.3-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623L
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 400 .. 600 V
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055919
Sonepar Artikelnummer
120586867
Hersteller Artikelnummer
3TX74623L
Hersteller Typ
3TX7462-3L
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623L
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 .. 600 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.016 kg
- Spannungsbereich: AC 400-600 V
- Installation: Zum Aufkleben
- Geeignet für Schütze: Baugröße 3...12
- Schutz vor Schäden durch Überspannungen
- Einfache Installation ohne zusätzliche Befestigungselemente
- Verlängerung der Lebensdauer von elektrischen Komponenten
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 400-600 V für Schütze Baugröße 3...12
Der Überspannungsbegrenzer Varistor schützt elektrische Schütze vor übermäßigen Spannungen im Bereich von 400-600 V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


