SIEMENS - Überspannungsbegrenzer, Varistor zum Aufkleben AC48-127V/DC 70-150V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX74623H
Funktion - Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 127 V
Betriebsspannung DC - 70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48 .. 127 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055858
Sonepar Artikelnummer
120225546
Hersteller Artikelnummer
3TX74623H
Hersteller Typ
3TX7462-3H
Hersteller Artikel Nr.:
3TX74623H
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 127 V
Betriebsspannung DC:
70 .. 150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 127 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.014 kg
- Betriebsspannung AC: 48-127 V
- Betriebsspannung DC: 70-150 V
- Geeignet für Schütze der Baugröße 3...12
- Effektiver Schutz vor möglichen Schäden durch Überspannungen.
- Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Geräten und Komponenten.
- Einfache Installation durch Klebeanbringung.
Überspannungsbegrenzer Varistor zum Aufkleben AC 48-127 V / DC 70-150 V für Schütze Baugröße 3...12
Der Überspannungsbegrenzer Varistor dient zum Schutz von elektrischen Schaltungen vor Überspannungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


