SIEMENS - Überspannungsschutz für Ethernet-Schnittstellen bis 10 GBit/s, inklusiv POE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD75813
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA
Anschluss 1 - RJ45
Max. Dauerspannung DC - 3.3 V
Nennlaststrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869452074
Sonepar Artikelnummer
120594571
Hersteller Artikelnummer
5SD75813
Hersteller Typ
5SD7581-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SD75813
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Anschluss 1:
RJ45
Max. Dauerspannung DC:
3.3 V
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel:
700 V
Schutzpegel Ader/Ader:
700 V
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Baubreite:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.318 kg
- Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen.
- Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz-/ und Überspannungsschutz (Typ1 bis 3).
- Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene.
- Klar ersichtliche Fehleranzeige.
- Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Blitz- und Überspannungsschutz.
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
- Durchgängiges Design, passend für Infrastruktur und industrielle Anforderungen.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Überspannungsschutz für Ethernet-Schnittstellen
Der Überspannungsschutz von Siemens schützt Ethernet-Schnittstellen bis 10 GBit/s vor Überspannungen, inklusive POE Überspannungsschutzgeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


