Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Überstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Überstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT6114

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Strommessbereich - 15 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869183046

Sonepar Artikelnummer

120217349

Hersteller Artikelnummer

5TT6114

Hersteller Typ

5TT6114

Hersteller Artikel Nr.:

5TT6114

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Strommessbereich:

15 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.149 kg

    Überstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe

    Das Überstromrelais T5570 bietet zuverlässigen Schutz in Wohn- und industriellen Anwendungen durch einfache Montage- und Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Einsprechbare Stromstärken: 1/5/10/15A
    • 1-phasige Ausführung
    • Mit Klarsichtkappe für ein einfaches Ablesen
    • Standardmäßig mit Berührungsschutz

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage- und Anschlusstechnik für eine schnelle Installation
    • Zuverlässiger Sicherheitsschutz während der Installation
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie