SIEMENS - Überstromrelais T5570 AC 230V 10A 1-phasig mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT6112
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Strommessbereich - 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869183022
Sonepar Artikelnummer
120217347
Hersteller Artikelnummer
5TT6112
Hersteller Typ
5TT6112
Hersteller Artikel Nr.:
5TT6112
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Strommessbereich:
10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.081 kg
- Typ: Überstromrelais T5570
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 10A
- Phasigkeit: 1-phasig
- Bauform: Klarsichtkappe
- Anwendungen: Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen
- Einfacher und komfortabler Einbau.
- Zuverlässige Sicherheit durch standardisierten Berührungsschutz.
- Vielseitige Schaltfunktionalitäten durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Überstromrelais T5570 AC 230V 10A 1-phasig mit Klarsichtkappe Unterstromrelais SENTRON 5TT6
Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


