SIEMENS - Überwachungsrelais 50-60Hz, 2-phasig Versorgung 24-240V AC/DC 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21431AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209940093
Sonepar Artikelnummer
120581798
Hersteller Artikelnummer
3RR21431AW30
Hersteller Typ
3RR2143-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21431AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
- Monitort Stromüber- und Unterschreitung
- Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC
- 2-phasige Varianten mit analoger Einstellung von 8...80 A
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schaltzeit: Anlaufverzögerung von 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Hysterese: 6%
- Schraubanslusstechnik
- IO-Link Steuerungsanbindung möglich
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Strommessbereichen
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch und Phasenausfall
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und eindeutigen Fehlermeldungen
- Keine separaten Stromwandler erforderlich für die Motorüberwachung
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile für den globalen Einsatz verfügbar
- Passende Träger für Einzelaufstellung der Überwachungsrelais erhältlich
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung sowie zur zuverlässigen Fehlererkennung in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


