SIEMENS - Überwachungsrelais 50-60Hz, 2-phasig Versorgung 24-240V AC/DC 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21433AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937772
Sonepar Artikelnummer
120581800
Hersteller Artikelnummer
3RR21433AW30
Hersteller Typ
3RR2143-3AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21433AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
- Baugröße S2 Basic
- Analog einstellbar Scheinstromüberwachung 8...80 A, 50...60 Hz
- 2-phasige Versorgung 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung 0-60 s
- Störspitzenausblendung 0-30 s
- Schalthysterese 6%
- Direkter Anbau an Schütze SIRIUS 3RT2
- Verfügbare Varianten: analog 2-phasig und digital 3-phasig (mit und ohne IO-Link)
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und Statusmeldungen
- Kosteneinsparung durch den Einsatz eines einzigen Gerätes zur Überwachung eines Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Weitspannungsnetzteile für den weltweiten Einsatz
- Passende Träger für Einzelaufstellung erhältlich
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 ermöglicht eine zuverlässige mehrphasige Stromüberwachung für Anlagen und Prozesse, um Kabelbrüche, Phasenausfälle und andere Fehler zu erkennen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


