SIEMENS - Überwachungsrelais 50-60Hz, 2-phasig Versorgung 24V AC/DC 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21431AA30
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936225
Sonepar Artikelnummer
120581797
Hersteller Artikelnummer
3RR21431AA30
Hersteller Typ
3RR2143-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21431AA30
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.375 kg
- Modell: SIRIUS 3RR2
- Kompatibilität: Anbaubar an Schütz 3RT2
- Schutz gegen: Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung
- Stromüberwachung: Scheinstromüberwachung 8...80 A
- Frequenzbereich: 50...60 Hz
- Versorgung: 24 V AC/DC
- Relais: 1 Wechsler
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Anschluss: Schraubanschlusstechnik
- Portabilität: Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Strommessbereichen
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und Fehlermeldungen.
- Kostensparend, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist.
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau.
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz.
- Vielfältige Varianten mit IO-Link oder ohne, anzupassen an spezifische Anforderungen.
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung und bietet umfassende Schutzfunktionen für Ihre Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


