SIEMENS - Überwachungsrelais 50-60Hz, 2-phasig Versorgung 24V AC/DC 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21433AA30
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937802
Sonepar Artikelnummer
120581799
Hersteller Artikelnummer
3RR21433AA30
Hersteller Typ
3RR2143-3AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21433AA30
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.395 kg
- Baugröße S2 Basic
- Analog einstellbare Scheinstromüberwachung: 8...80 A
- Frequenz: 50...60 Hz
- 2-phasige Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Direkter Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Strommessbereichen
- Steuerungsanbindung über IO-Link (optional)
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank zuverlässiger Fehlerüberwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Reduzierung der Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors benötigt wird
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Optionale Varianten bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 ermöglicht eine zuverlässige mehrphasige Stromüberwachung und bietet Schutz vor Kabelbruch, Phasenausfall und weiteren Fehlern in der Anlage.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


