SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45121AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642249
Sonepar Artikelnummer
120227152
Hersteller Artikelnummer
3UG45121AR20
Hersteller Typ
3UG4512-1AR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45121AR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.119 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160...690 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- 1 Wechsler Schraubanschluss
- Feste Funktion
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Verfügbare Varianten mit Federzuganschluss
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Anwendungsfallbezogene Produktauswahl durch unterschiedliche Varianten
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
- Ideal für Anwendungen wie Klimakompressoren, Kühlcontainer, Baustellenkompressoren oder Kräne
Analoges Überwachungsrelais Phasenausfall und-Folge 3 x 160...690 V AC
Das SIRIUS 3UG4 Netzüberwachungsrelais überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie für ortsveränderliche Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


