SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45121BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642256
Sonepar Artikelnummer
120227153
Hersteller Artikelnummer
3UG45121BR20
Hersteller Typ
3UG4512-1BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45121BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.149 kg
- Arbeitsspannung: 3 x 160...690 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Relaisfunktion: Feste Funktion SIRIUS 3UG4
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch internationale Zertifikate
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Die unterschiedlichen Varianten ermöglichen anwendungsfallbezogene Produktauswahl.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Einheitliches Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, für alle Relais.
- Geeignet für Vielzahl von Anwendungen wie Klimakompressoren, Kühlcontainer und Baustellenkompressoren.
- Robuste Lösung für die Überwachung kritischer Anlagen.
Analoges Überwachungsrelais Phasenausfall und-Folge 3 x 160...690 V AC 50...60 Hz
Das produkt ist ein Netzüberwachungsrelais für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, ideal für ortsveränderliche Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


